Schutzhandschuhe Leder Resista Soft 8

Codice art.: Z099165 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
116 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z099165 8
EAN / GTIN 7610622471985

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich: Für sehr feine Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, die ein ausgezeichnetes Finger- und gutes Tastgefühl erfordern, für Feinmechanik, Apparatebau, Dünnblechverarbeitung usw.
Ausführung: Schutzhandschuhe aus weichem, weissem Schafnappaleder, Lederdicke 0,8 mm, eingenähter Gummizug, ungefüttert, Längen 21–25 cm je nach Grösse.

Proprietà:

Lederstärke: 0,8 mm
Handschuhgröße: 8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello