Sicherheitshalbschuh x-tended S1, 41

Codice art.: Z098511 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z098511 41
EAN / GTIN 4031101528724
Codice del produttore 8511841

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation.
  • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertig
  • individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei
  • ESD-Ausstattung
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen
  • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • weich gepolsterte Lasche und Kragen
  • Proprietà:

    EU-Schuhgröße: 41
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 41
    Modèle: 8511,8
    Largeur: 11
    Obermaterial: Mikrovelours

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello