Schnürstiefel origin S3, 42

Codice art.: Z098462 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z098462 42
EAN / GTIN 4031101290867
Codice del produttore 8462242

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Widerstandsfahiger Schnurstiefel in S3 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform. Stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem.
  • universelles, traditionelles Schnursystem
  • sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
  • Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle
  • weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kalte schützt
  • urchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
  • Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet bei -17°C)
  • Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet bei +150°C)
  • Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig +300 °C
  • uvex 3D hydroflex® foam Fussbett fur optimale Dämpfung im Fersen und Vorfussbereich
  • Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield Überkappe
  • weich gepolsterter Kragen (Stiefel) und gepolsterte Staublasche
  • Proprietà:

    EU-Schuhgröße: 42
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 42
    Modèle: 8462,2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello