Schnürstiefel origin S3, 39

Codice art.: Z098451 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z098451 39
EAN / GTIN 4031101257457
Codice del produttore 8451939

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Widerstandsfähiger Halbschuh beziehungsweise Schnürstiefel in S2 CI HI HRO und S3 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform. Stets ideales Fußklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem.
  • universelles, traditionelles Schnürsystem
  • sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
  • Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle
  • weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
  • durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und ­stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
  • Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet bei -17°C)
  • Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet bei +150°C)
  • Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig +300°C
  • uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
  • weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
  • Proprietà:

    EU-Schuhgröße: 39
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 39
    Modèle: 8451,9
    Largeur: 11
    Obermaterial: Nappaleder

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello