Schutzanzug Typ 5/6 XL

Codice art.: Z098330 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
115 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z098330 XL
EAN / GTIN 4046719401765
Codice del produttore 7100040086

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: 3M Schutzanzug 4540+ wird aus einem hochwertigen laminierten Zweikomponenten-Vlies gefertigt und verfügt über einen atmungsaktiven dreieckigen SMMMS-Rückeneinsatz, der den Tragekomfort erhöht. Dieser weiche und leichte Schutzanzug schützt ausgezeichnet vor gesundheitsgefährdenden Partikeln und in begrenztem Ausmaß vor Flüssigkeitsspritzern.Ausgezeichneter Schutz vor trockenen Partikeln und Spritzern bestimmter chemischer Flüssigkeiten (CE Typ 5/6)Weiche und leichtes, laminiertes mikroporöses Material, das extrem wenig fusselt, leicht fällt und sich dem Körper gut anpasst, sodass die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wirdKapuze mit 3 Blenden, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzklappe mit verschließbarem Bank, elastischer Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu haltenStrickbündchen und elastische Taille und Knöchel für höheren Komfort und BewegungsfreiheitAntistatische Beschichtung EN 1149-5 verringert die statische Entladung und minimiert die Gefahr der FunkenbildungEN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination

Proprietà:

Konfektionsgröße DE: XL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello