Service-Shorts Damen 44

Codice art.: Z097149 9900C44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z097149 9900C44
EAN / GTIN 7330509535615
Codice del produttore 714918459900C44

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Shorts mit Stretch Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Das Material ist federleicht, robust und schnell trocknend.
  • Innenliegende Handytasche aus Mesh-Stoff.
  • Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • Seitentaschen.
  • Gesäßtaschen.
  • D-Ring am Bund.
  • Proprietà:

    Bügeln: nicht heiß bis maximal 110 °C
    Farbe: schwarz
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 166
    Modell: 71491845
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: 44
    Repassage: pas chaud, max. 110 °C
    Modèle: 7149,1845
    Couleur: noir

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello