Descrizione:
Exécution: uvex motion style · Chaussure basse 6998 S1 SRC
Confort optimisé grâce à la technologie uvex climazoneMicrovelours high-tech respirantDesign perforé pour une respirabilité optimiséeMatériau de matelassage Distance Mesh extrêmement respirantConvient aux personnes allergiques au chrome étant donné que ces chaussures sont fabriquées en matériaux synthétiquesAdaptation individuelle au moyen d’une bande élastique autoagripanteEmbout en acierContrefort uvex anti-twist pour plus de stabilité et de protection contre les entorsesSemelle confortable amovible, antistatique, dotée d’un système de contrôle de l’humiditéBordure et languette matelasséesSemelle uvex 3D hydroflex® foam pour un amorti optimal au niveau du talon et de l’avant du piedConforme aux exigences ESD : résistance électrique < 35 mégohmsSemelle extérieure PUR
Proprietà:
EU-Schuhgröße: 46
Norme: EN ISO 20347:2012
Référence fabricant: 6998,8
Pointure UE: 46
Largeur: 11
Obermaterial: Hightech-Mikrovelours