Sicherheitshalbschuh motion style S1, 39

Codice art.: Z096998 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z096998 39
    EAN / GTIN 4031101428567
    Codice del produttore 6998839

    Descrizione

    Descrizione:

    Exécution: uvex motion style · Chaussure basse 6998 S1 SRC
  • Confort optimisé grâce à la technologie uvex climazone
  • Microvelours high-tech respirant
  • Design perforé pour une respirabilité optimisée
  • Matériau de matelassage Distance Mesh extrêmement respirant
  • Convient aux personnes allergiques au chrome étant donné que ces chaussures sont fabriquées en matériaux synthétiques
  • Adaptation individuelle au moyen d’une bande élastique autoagripante
  • Embout en acier
  • Contrefort uvex anti-twist pour plus de stabilité et de protection contre les entorses
  • Semelle confortable amovible, antistatique, dotée d’un système de contrôle de l’humidité
  • Bordure et languette matelassées
  • Semelle uvex 3D hydroflex® foam pour un amorti optimal au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Conforme aux exigences ESD : résistance électrique < 35 mégohms
  • Semelle extérieure PUR
  • Proprietà:

    EU-Schuhgröße: 39
    Norme: EN ISO 20347:2012
    Référence fabricant: 6998,8
    Pointure UE: 39
    Largeur: 11
    Obermaterial: Hightech-Mikrovelours

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello