Sweatshirt Premium XL

Codice art.: Z094710 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z094710 XL
EAN / GTIN 4045981010415
Codice del produttore 0471010007

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

Proprietà:

Konfektionsgröße DE: XL
Composition du tissu: 30% polyester Attribute
Composition du tissu: 70% Baumwolle Attribute
Composition du tissu: 30% Polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 60 °C
Lavage: 60 °C couleurs Attribute
Couleur: bleu royal
Couleur: royla blague Attribute
Taille de confection DE: XL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello