Handschuh-Paar, Maxiflex® Ultimate™ 42-874 Gr. 9

Codice art.: Z094306 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
401 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z094306 9
EAN / GTIN 4031301041160

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das Original – mit AD-APT®.Für präzise Montagearbeiten.
  • Handschuh für Arbeiten unter trockenen Bedingungen
  • AD-APT® – kühle, trockene Hände für bessere Leistung
  • Leichter und komfortabler Handschuh für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
  • Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität (nahtlos gestrickt)
  • Handflächen-Beschichtung mit patentiertem Nitril-Mikroschaum
  • 360° atmungsaktiv
  • Proprietà:

    Handschuhgröße: 9

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello