Pullover L

Codice art.: Z093340 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z093340 L
EAN / GTIN 7330509237076
Codice del produttore 334011588900L

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Komfortables Sweatshirt mit rundem ripp-gestrickten Hals und verstärkter Halsnaht. Verstärkte Schulternaht dazu Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts.Details
  • French Terry
  • Gerippter Halsbund, Rundhals
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Proprietà:

    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: marineblau
    Modell: 33401158
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    Unisex-Größe: L
    Modèle: 3340,1158
    Couleur: bleu marine
    Taille unisexe: L

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello