T-Shirt M

Codice art.: Z093325 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z093325 M
EAN / GTIN 7330509601082
Codice del produttore 352510439000M

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Gute Oberfläche für Transfer. Ein T-Shirt mit verstärkter Hals - und Schulternaht . Enthält Platz für Selbstdarstellung auf der Brust und am Rücken.Details
  • Gerippter Halsbund, Rundhals
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Gute Oberflächen für Veredelung, Platz für Eigenwerbung auf Brust und Rücken
  • Kurze Ärmel
  • Proprietà:

    Gewebezusammensetzung: 15% Viskose, 85% Baumwolle Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: grau-melange
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 150
    Modell: 35251043
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: M

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello