Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA S2 XB 43

Codice art.: Z092661 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z092661 43
EAN / GTIN 4044348565476
Codice del produttore VD PRO 3500 BOA XB 43

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA-Schnellverschlusssystem, Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktsionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fussbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Proprietà:

Schutzklasse: S2
EU-Schuhgröße: 43
Pointure UE: 43

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello