Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA S2 XB 41

Codice art.: Z092661 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z092661 41
EAN / GTIN 4044348565452
Codice del produttore VD PRO 3500 BOA XB 41

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA-Schnellverschlusssystem, Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktsionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fussbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Proprietà:

Schutzklasse: S2
EU-Schuhgröße: 41
Pointure UE: 41

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello