Descrizione:
Ausführung: Warnschutz-Bundhose mit 65 mm breiten Reflektoren.
Holstertaschen mit Schraubendreherfächern und Werkzeugschlaufen, welche in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können.Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern Nr. 091494 und 091496. Beintaschen mit Balg, Patte und eine mit Stift-, Zusatz-, Handy- und Ausweistasche.Schlaufen, davon eine mit D-Ring.Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine.CORDURA®-Verstärkung an den Knien und exponierenden Bereichen.
Norm: Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
Proprietà:
Norm: EN ISO 20471, EN 14404 Attribute
Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle, 65% Polyester Attribute
Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Farbe: orange
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Waschen: 70 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
EN 20471 (Warnschutz): Klasse 2