Warnschutz-Bundhose orange / marineblau 54

Codice art.: Z091533 538954
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z091533 538954
EAN / GTIN 7330509188477
Codice del produttore 153318605389C54

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Warnschutz-Bundhose mit 65 mm breiten Reflektoren.
  • Holstertaschen mit Schraubendreherfächern und Werkzeugschlaufen, welche in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern Nr. 091494 und 091496.
  • Beintaschen mit Balg, Patte und eine mit Stift-, Zusatz-, Handy- und Ausweistasche.
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring.
  • Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine.
  • CORDURA®-Verstärkung an den Knien und exponierenden Bereichen.

    Norm: Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
  • Proprietà:

    Norm: EN ISO 20471, EN 14404 Attribute
    Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle, 65% Polyester Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: orange
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
    Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    EN 20471 (Warnschutz): Klasse 2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello