Descrizione:
Ausführung: Entdecken Sie die neue, extreme CORDURA® Denim X1500: Sie sieht aus wie eine Jeans, trägt sich wie eine Jeans, ist aber 4 x stärker! Und hat dieselben, bewährten Funktionen und Details wie alle X1500-Hosen.
Taschen
Gesässtaschen mit BalgBeintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und AusweistascheVordertaschen mit BalgNageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden könnenZollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Details
Metall-Reissverschluss im SchrittHammerschlaufe an der SeiteSchlaufen, davon eine mit D-RingMetallknöpfeInnenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Proprietà:
Serie: Handwerk
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte: 370 g/m²
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Waschen: 70 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln: mäßig heiß, bis maximal 150 °C
Hersteller-ID: 1534,137