T-Shirt Heavy 2XL

Codice art.: Z090354 2XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090354 2XL
EAN / GTIN 4045981003615
Codice del produttore 0293005008

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, Elasthan verstärktem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

Proprietà:

Materialgrammatur / Gewebedichte: 190 g/m²
Unisex-Größe: 2XL
Lavage: 60 °C linge délicat
Modèle: 293
Couleur: noir
Taille unisexe: 2XL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello