Hoody Classic grey M

Codice art.: Z090352 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090352 M
EAN / GTIN 7332413565986
Codice del produttore 021041-95-5

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Hochwertiger Kapuzensweater in modernem Look. Känguru Tasche mit Extrafach für Smartphone und Kopfhörerführung Innen. Kapuze mit kontrastfarbenen Innenfutter und elastischem Kordelzug. Elastische Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Ton-in-Ton Flatlocknähte.

Proprietà:

Unisex-Größe: M
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Composition du tissu: 15% viscose Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Couleur: Gris Chinè
Taille unisexe: M

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello