• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Bundhose Handwerk 44

Codice art.: Z090304 C44

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090304 C44
EAN / GTIN 7330509590423
Codice del produttore 155518609499C44

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Funktionelle und komfortable Handwerker Bundhose mit leicht zugänglichen Taschen, einschliesslich Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist. Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff für optimale Passform und Haltbarkeit. Zwei Gesäßtaschen mit Balg und eine Hammerschlaufe für Hammerhalter, so wie eine verstärkte Zollstocktasche, Stifttasche und Messerhalter. Vorgeformte Beine bieten eine ausgezeichnete Passform.

Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²
Verstärkung
CORDURA® Verstärkung an den Gesässtaschen, Cordura®-Stretch-verstärkte Knietaschen

Details
Kunststoff-Reissverschluss im Schritt
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten.
Metallknöpfe
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Abnehmbare Ausweistasche

Taschen
Gesässtaschen mit Balg verstärkt
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei große Taschen - eine mit Reissverschluss, abnehmbare Ausweistasche
Seitentaschen
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Vordertaschen geschoben werden.
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

Proprietà:

Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Farbe: grau
Grösse: C44
Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle Attribute
Gewebezusammensetzung: 65% Polyester Attribute
Materialgrammatur / Gewebedichte: 300 g/m²
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Waschen: 60 °C Buntwäsche
Hersteller-ID: 1555,186
Handytasche: ja

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello