T-Shirt Classic-T M

Codice art.: Z090262 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z090262 M
    EAN / GTIN 7332413525881
    Codice del produttore 029360-11-5

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Klassisches T-Shirt mit modernem Schnitt. Rundstrick für optimale Passform. Doppeltes Kragenbündchen mit Elasthan.

    Proprietà:

    Materialgrammatur / Gewebedichte: 1,6 g/m²
    Unisex-Größe: M
    Geschlecht: Unisex
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Lavage: 60 °C linge délicat
    Couleur: giallo
    Taille unisexe: M

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello