T-Shirt Classic-T 2XL

Codice art.: Z090262 2XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090262 2XL
EAN / GTIN 7332413525911
Codice del produttore 029360-11-8

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Klassisches T-Shirt mit modernem Schnitt. Rundstrick für optimale Passform. Doppeltes Kragenbündchen mit Elasthan.

Proprietà:

Materialgrammatur / Gewebedichte: 1,6 g/m²
Unisex-Größe: 2XL
Geschlecht: Unisex
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 60 °C linge délicat
Couleur: giallo
Taille unisexe: 2XL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello