Polo-Shirt Classic XL

Codice art.: Z090217 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090217 XL
EAN / GTIN 4045981051777
Codice del produttore 0810028007

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Poloshirt für Damen mit hochwertig verarbeiteter, modischer 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen. Besonders leistungsfähig und funktionell durch pflegeleichten und strapazierfähigen Materialmix.

Proprietà:

Farbe: anthrazit
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 200 g/m²
Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
Waschen: 60 °C Schonwäsche
Konfektionsgröße DE: XL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello