Bundhose Industrie 46

Codice art.: Z090112 C46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090112 C46
EAN / GTIN 7612908382411
Codice del produttore 140018009400C46

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Polyester/Baumwolle – Warm im Winter und kühl im Sommer. Strapazierfähig und farbecht. Ein Universalstoff der in allen Berufssparten einsetztbar einsetzbar ist die strapazierfähige Arbeitsbekleidung benötigen.Taschen - Gesässtasche mit DruckknopfBeintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteiliger StifttascheHandytascheDetails Metall-Reissverschluss im SchrittSchlaufen, davon eine mit D-RingKunststoff-Knöpfe

Proprietà:

Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
Bügeln: heiß. bis maximal 200 °C
Farbe: grau
Handytasche: true
Hersteller-ID: 14001800
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Waschen: 70 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello