Softshell Jacke Damen royalblau Grösse M

Codice art.: Z090108 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090108 M
EAN / GTIN 4045981092916
Codice del produttore 0248010005

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige, wasser- und winddichte Softshelljacke für Damen mit abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®.
  • Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE®PRO-Technologie.
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
  • Proprietà:

    Konfektionsgröße DE: M
    Grammage du matériau / densité du tissu: 230 g/m²
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Lavage: 30 °C linge délicat
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
    Repassage: ne pas repasser
    Couleur: bleu royal
    Taille de confection DE: M

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello