Softshelljacke Service Plus M

Codice art.: Z090080 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090080 M
EAN / GTIN 7330509556054
Codice del produttore 336325269998M

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Funktionelle Kapuzen-Jacke mit Kordelzug.Farblich abgesetzte Elemente, wie Nähte und Reißverschluss. Angenehmes Tragegefühl durch weiches, aufgerautes Innenfutter. Gute Wärmeisolation durch innenliegende Windschutzleiste .
  • Seitentaschen mit innenliegendem Handyfach.
  • Kunststoff-Reißverschluss.
  • Proprietà:

    Bügeln: nicht bügeln
    Farbe: schwarz / grau
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
    Waschen: 40 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: M

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello