Warnschutz-Jacke Softshell XL

Codice art.: Z090065 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090065 XL
EAN / GTIN 7330509389973
Codice del produttore 490025173389XL

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Moderne Softshell-Jacke in High-Vis Farben aus atmungsaktivem wasserabweisenden Stoff. Die Jacke hat einen hohen, breiten Kragen, dessen weicher Fleecestoff sehr bequem ist! Eine Jacke mit der man rechnen kann, egal ob Sie beim Bau, im Verkehr oder in der Industrie arbeiten. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 - bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit.Stoff 100% Polyester, 3-Lagen-Softshell beschichtet, wasserdicht 10.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 4.000 g/m²/24h, 305 g/m²Funktionalität Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktivDetails Fleecegefütterter KragenAbnehmbare AusweistascheFrontverschluss Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit Reissverschlüssen und D-RingFronttaschen mit Reissverschluss, fleecegefüttertInnentaschenAbschluss Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit KordelzugVerstellbare Ärmelbündchen mit KlettverschlussReflex 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Proprietà:

Bügeln: nicht Bügeln
Farbe: gelb/marineblau
Modell: 49002517
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
Konfektionsgröße DE: XL
Modèle: 4900,2517
Couleur: jaune-marine
Taille de confection DE: XL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello