Warnschutz-Sweater XL

Codice art.: Z090064 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z090064 XL
EAN / GTIN 7330509467176
Codice del produttore 335911588933XL

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Weicher und komfortabler High Vis Sweater mit unterbrochenen Reflexstreifen für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. Rundhalskragen, Strickbund und Bündchen für besseren Komfort. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1.Stoff 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²Details RundhalsVerstärkte HalsnähteBlåkläder-Aufdruck an der SchulterAbschluss Armabschluss mit BündchenReflex 50 mm breite Transferreflexstreifen

Proprietà:

Farbe: marineblau/gelb
Modell: 33591158
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Unisex-Größe: XL
Modèle: 3359,1158
Couleur: marine-jaune
Taille unisexe: XL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello