Descrizione:
Ausführung: Eine Handwerkerhose, die maximalen Komfort, hervorragenden Schutz mit CORDURA® Verstärkungen an den Knietaschen und mehrere leicht zugängliche Taschen bietet. Zwei Gesässtaschen mit Balg, Hammerschlaufe und verstärkte aufgesetzte Taschen. Zertifiziert nach EN14404 zusammen mit EN14404 zertifizierter Knieschutz, Art. 4018, 4000, 4008.Details
Kunststoff-Reissverschluss im SchrittHammerschlaufe an der SeiteSchlaufen, davon eine mit D-RingMetallknöpfeInnenbeinnaht mit 3-fach-NahtAusweistasche
Beschreibung: Taschen Gesässtaschen mit BalgBeintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und AusweistascheVordertaschen mit BalgKniepolstertaschen mit zwei verschiedenen EinschubhöhenZollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Proprietà:
Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
Farbe: grau
Handytasche: true
Hersteller-ID: 15701860
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
Waschen: 70 °C Buntwäsche
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Konfektionsgröße DE: 100
Poche pour téléphone portable: oui