Bundhose Handwerk C152

Codice art.: Z090031 C152
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090031 C152
EAN / GTIN 7330509045749
Codice del produttore 153218609400C152

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Funktionelle Bundhose mit leicht zugänglichen Taschen und vorgeformten Beinen für eine ausgezeichnete Passform.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • CORDURA® verstärkte Gesäßtaschen mit Balg für mehr Komfort.
  • 3-fach-Innenbeinnaht.
  • Beintasche mit Balg sowie Stift-, Zusatz-, flexibler Handy- und abnehmbarer Ausweistasche.
  • Verstärkte Maßstabtasche mit Messerhalter und Stifttasche.
  • Robuste Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch für optimale Passform.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091494 und Nr. 091496.

    Beschreibung:
  • Gesässtasche mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Zusätzliche Messertasche auf dem Oberschenkel
  • Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Proprietà:

    Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
    Farbe: grau
    Hersteller-ID: 15321860
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
    Norm: EN 14404
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Konfektionsgröße DE: C152
    Norme: EN 14404

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello