Zurrgurt mit Karabiner 5/1500

Codice art.: Z086240 5/1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z086240 5/1500
EAN / GTIN 7612061010633
Codice del produttore SB25A/2405/OR

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: 2-teilig, starkes abriebfestes Polyesterband, mit Rätschen und Endgarnituren. Engarnituren mit Karabinern und ab 5000daN mit Triangel-Karabinern für vergrösserte Beweglichkeit.

Proprietà:

Gurtbreite: 25 mm
Länge: 5 m
maximale Zurrkraft LC: 1,5 daN
Largeur de sangle: 25 mm
Force d'arrimage maximale: 1,5 daN

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello