Screw Magnet

Codice art.: Z085900 SM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
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
    Codice articolo Z085900 SM
    EAN / GTIN 8718627382059
    Codice del produttore 2059

    Descrizione

    Descrizione:

    Funktion: Der ScrewMagnet ist ein Hilfswerkzeug das entworfen wurde, um Schrauben, Muttern, Nägel, Bits, Bohrer, Schraubendreher und andere metallische Objekte zu tragen. Es funktioniert wie eine ″dritte Hand″ die Schrauben, Bits und Werkzeuge in Reichweite festhält, während Ihre anderen beiden Hände im Einsatz sind. Dies erleichtert das Arbeiten über Kopf, auf Leitern, im Liegen oder in Zwischenräumen um ein Vielfaches. Sowieso ist der ScrewMagnet unentbehrlich bei allen Arbeitsvorgängen wo geschraubt und gebohrt wirdder Magnet ist stark genug um Objekte bis zu einem Gewicht von 11 kg* zu tragen. Dies macht den ScrewMagnet auch einsetzbar und praktisch in einer Vielzahl von anderen Anwendungsmöglichkeiten. Sein schlichtes und robustes Design machen das Anbringen und Anwenden einfach und ermöglicht den Einsatz in vielen verschiedenen Arbeitsbereichen

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello