• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Spiralluftschlauch 300, 6.5x10mm

Codice art.: Z084445 6,5/4
Price per 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
93 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z084445 6,5/4
EAN / GTIN 7391390133274
Codice del produttore 19 958 9740

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Kupplungen und Nippel der eSafe Serie 300
  • Flexibler PUR Schlauch mit langer Lebensdauer
  • Vormontiert und für sofortigen Einsatz
  • Proprietà:

    maximaler Betriebsdruck: 10 bar
    nutzbare Schlauchlänge: 4 m
    Schlauch Außen-ø: 10 mm
    Schlauch Innen-ø: 6,5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello