Luftschlauch 6.5x10mm

Codice art.: Z084435 6,5/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
700 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z084435 6,5/1
EAN / GTIN 7391390064134
Codice del produttore 19 958 1000

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Beim geraden Schlauch mit Gewebeeinlage von CEJN handelt es sich um eine sehr gute Wahl für Anwendungen, die einen maximalen Arbeitsdruck von bis zu 16 bar (232 PSI) erforderlich machen.
Beschreibung: Er bietet Ihnen einen breiten Temperaturbereich und eine hohe Zug-, Reiß- und Stoßbelastbarkeit. Der Schlauch kehrt schnell in seine ursprüngliche Form zurück und verfügt über einen hervorragenden Abriebwiderstand
Anwendungsbereich: Für Pneumatic, passend zu Cejn Standart und Stream-Line Produkten.

Proprietà:

maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Schlauch Außen-ø: 10 mm
Schlauch Innen-ø (Nennweite): 6,5 mm
Schlauchlänge: 100 m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello