Luftschlauch-Set 300, 8x12mm

Codice art.: Z084430 8/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z084430 8/10
EAN / GTIN 7391390133335
Codice del produttore 19 958 9704

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Diese CEJN Schlauchsets sind bereits vormontiert und für die sofortige Verwendung geeignet. Jedes Set besteht aus einem sehr flexiblen, geraden oder spiralförmigen PUR-Gewebeschlauch sowie der eSafe Kupplungserie 300 sowie den Nippeln mit wiederverwendbaren Stream-Line Anschluss.

Proprietà:

maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Schlauch Außen-ø: 12 mm
Schlauch Innen-ø (Nennweite): 8 mm
Schlauchlänge: 10 m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello