Ausblaspistole MultiFlow 1/4''

Codice art.: Z084232 0450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z084232 0450
EAN / GTIN 7391390264053
Codice del produttore 11-210-0450

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Multi-Flow Pistole für Druckluft- und Flüssigkeitsanwendungen. Erhältlich mit Jet-Düse-Einstellbarkeit des Strahls von flächig bis punktuell. Einstellbarer Durchfluss - reguliert ihren Volumenstrom und reduziert somit die Kosten, oder mit StarTip Düse.

Proprietà:

Ausblasgeräusch: 101 dB
Gewicht: 205 g
Débit: 25 Attribute
Débit air: 200 Attribute
Débit air: 1,2 Attribute
Bruit de refoulement: 101
Poids: 205 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello