4910F VHB Powerklebeband 19mm x 3m

Codice art.: Z083785 4910F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
167 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083785 4910F
EAN / GTIN 4046719813698
Codice del produttore 7000072294

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das transparente 3M™ VHB™ Hochleistungs-Verbindungssysteme bieten eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können.
  • gute Schlagfestigkeit bei Minus-Temperaturen und Weichmacherbeständigkei
  • sehr hohe Transparenz
  • Beständigkeit gegen Vergilbung unter UV Einfluss sowie gegen viele Chemikalien
  • Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

    Verwendung: Sie eignen sich insbesondere für das Verkleben von hochtransparenten Materialien, wie Glas und einige transparente Kunststoffe. Es entsteht keine Spannungsrisskorrosion auf Kunststoffen.
  • Proprietà:

    Breite: 19 mm
    Länge: 3 m
    Stärke: 1,1 mm
    Longueur: 3 m
    Largeur: 19 mm
    Epaisseur: 1,1 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello