Scotch Teppichklebeband 50mm x 20m

Codice art.: Z083751 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
281 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z083751 50
EAN / GTIN 3104739131749
Codice del produttore 7100173412

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mit dem doppelseitigen Scotch® Teppichklebeband extra stark können Sie alle Teppich- und PVC-Bodenbeläge einfach und schnell verlegen. Dank des faserverstärkten Trägermaterials eignet es sich besonders für stark beanspruchte Flächen, wie beispielsweise Treppen. Das Teppichklebeband hält sicher auf vielen Untergründen und bietet auch in Feuchträumen wie Badezimmer oder Kellerräumen eine optimale Klebkraft. Für ein optimales Verlegeergebnis muss der Untergrund sauber und trocken sein. Das Band ist leicht von Hand abreißbar.

Proprietà:

Breite: 50 mm
Länge: 20 m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello