Hysol 9497 50

Codice art.: Z083687 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Zweikomponenten-Klebstoff

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083687 50
EAN / GTIN 2000000357706
Codice del produttore 2053806

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 9497 Hysol Kit A/B 50ml
Ausführung: Loctite 9497. Strukturelles Kleben. 2K-Epoxid-Klebstoff. Hochtemperaturbeständig, wärmeleitfähig, hervorragend zum Kleben von Metallteilen. Loctite Hysol 9497 A&B ist ein wärmeleitfähiger 2K-Epoxidharz-Klebstoff für Kleb- und Füllanwendungen bei hohen Temperaturen. Ideal zur Wärmeableitung.
  • Mittlere Viskosität.
  • Hohe Wärmeleitfähigkeit.
  • Hohe Druckfestigkeit.
  • Hohe Temperaturbeständigkeit (180° C).
  • Verarbeitungszeit: 165 - 255 Min.
  • Handfestigkeit: 480 Min.
  • Zugfestigkeit 52,6 N/mm².
  • Viskosität in Pa-s: 12.
  • Einsatztemperaturbereich: -55° C bis +180° C.
  • Mischfarbe: grau.
  • Proprietà:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend, GHS05 ätzend, GHS08 gesundheitsgefährdend, GHS07 Achtung Attribute
    Temperaturbereich: 55 - 180 Attribute
    Verarbeitungsdauer: 165 - 255 Attribute
    Farbe Klebstoff: grau
    Handfestigkeit nach: 480 min
    Hersteller-ID: 9497
    Zug-/Scherfestigkeit: 52,6 N/mm²
    Klebstoffbasis: Epoxid
    Temps de traitement: 165 Attribute
    Temps de traitement: 255 Attribute
    Plage de températures: -55 Attribute

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello