3707 Scotch Verpackungsband 38mm x 66m

Codice art.: Z083670 38X66T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
289 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083670 38X66T
EAN / GTIN 7610182001226
Codice del produttore 7000095252

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das 3M™ Verpackungsklebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Seine speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung. Das Band eignet sich zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen.
Beschreibung:
  • Geräuschloses 35my PP-Verpackungsband
  • gute Scherfestigkeit und gute Anfangshaftung
  • umweltfreundlich
  • Träger: Polypropylen
  • Klebstoff: Naturkautschuk/Harz
  • Proprietà:

    Herstellerbezeichnung: 3707
    Breite: 38 mm
    Farbe: transparent
    Länge: 66 m

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello