5188 Flächendichtung 50ml

Codice art.: Z083651 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Dichtmittel

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z083651 50
    EAN / GTIN 5010266002347
    Codice del produttore 1254415

    Descrizione

    Descrizione:

    LOCTITE 5188 Flächendichtung 50ml
    Ausführung: Für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche - hochflexibel. Ideal für verwindungssteife Metallflansche aller Art, besonders für Aluminiumflansche. Besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen. Hervorragende chemische Beständigkeit, hochflexibel. Hervorragende Haftfestigkeit, toleriert geringe ölige Verschmutzungen auf Flanschflächen.
    Technische Daten:
  • Farbe: Rot
  • Einsatztemperaturbereich: -50° C bis +150° C.
  • Zugscherfestigkeit: 7 N/mm².
  • Max. Spalt: 0,25mm.
  • Handfestigkeit auf Stahl: 25 min.
  • Handfestigkeit auf Aluminium: 10 min.
  • Festigkeit: Mittel.
  • Aushärtesystem: Anaerob.
  • Proprietà:

    Temperaturbereich: 55 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: rot
    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 5188
    Inhalt: 50 ml
    Plage de températures: 150 Attribute
    Temperaturbereich: 150 Attribute

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello