Descrizione:
LOCTITE 5910 Flächendichtung 300ml
Verwendung: Zur Abdichtung von nicht verwindungssteifen Flanschen, bei denen eine hohe Vibrations- und Ölbeständigkeit gefordert ist. z.B. Aluminium-Ölwannen, Steuergehäusedeckel.
Technische Daten:
Dichtungstyp: Flüssig.Flanschtyp: Flexibel.Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit.Klebefrei: 20 min.Temperaturbeständigkeit: 200° C.Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.Wasser/Glycol Beständigkeit: Mittel.
Ausführung: Dauerelastische Flächendichtung, für nicht verwindungssteife Flansche. Geruchsarm, schwach ausgasend - keine Beeinträchtigung der Lambdasondenfunktion bei Fahrzeugen. Aushärtung bei Raumtemperatur. Hohe Vibrationsbeständigkeit. Kann auch an Kunststoffteilen angewendet werden.
Proprietà:
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS08 gesundheitsgefährdend - GHS05 ätzend - GHS07 Achtung Attribute
Utilisable après: 14 std
Résistance pour démontage: moyen
Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
Couleur du produit d'étanchéité: noir
Plage de températures: -10 Attribute
Plage de températures: 200 Attribute
Temperaturbereich: 200 Attribute