56064 Extrem Reparaturband 19mmx2.5m

Codice art.: Z083647 5619X2.5TR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z083647 5619X2.5TR
EAN / GTIN 2000000677828
Codice del produttore 56064-00003

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das selbstverschweissende Reparaturband eignet sich für den permanenten oder temporären Einsatz im Innen- und Aussen-bereich.Es klebt ohne Klebmasse und kann sogar unter Wasser zum Abdichten von Rohren und Schläuchen, aber auch zur Isolation von elektrischen Kabeln verwendet werden.
Spezifikation:
  • Hohe Druckresistenz bis 12 bar
  • 100% wasserfest
  • Temperaturresistent von -60 °C bis +260 °C
  • Spannungsschutz bis 8000 VUV- beständig
  • Proprietà:

    Herstellerbezeichnung: 56064
    Breite: 19 mm
    Länge: 2,5 m
    Largeur: 19 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello