LOCTITE 5205 Flächendichtung 50ml

Codice art.: Z083642 50
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dichtmittel

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z083642 50
copia
EAN / GTIN 5010266267524
copia
Codice del produttore 170686
copia

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 5205 Flächendichtung 50ml
Technische Daten:
  • Farbe: Rot
  • Einsatztemperaturbereich: -55° C bis +150° C
  • Zugscherfestigkeit: 3 N/mm²
  • Max. Spalt: 0,25mm
  • Handfestigkeit auf Stahl: 25 min
  • Handfestigkeit auf Aluminium: 25 min
  • Aushärtesystem: Anaerob

    Ausführung: Mittelfeste Flächendichtung für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche - semiflexibel.
  • Proprietà:

    Temperaturbereich: 55 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: rot
    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 5205
    Plage de températures: -55 Attribute
    Plage de températures: 150 Attribute
    Temperaturbereich: 150 Attribute

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

    Login

    Your contact person

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello