Colla a presa rapida LOCTITE 4011 20 g

Codice art.: Z083638 4011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sekundenkleber

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083638 4011
EAN / GTIN 0079340186804
Codice del produttore 142059

Descrizione

Descrizione:

Colla a presa rapida LOCTITE 4011 20 g
Ausführung: Sofortklebstoff. Universell, niedrige Viskosität, nach ISO 10993 zertifiziert.
  • Handfestigkeit: 3 - 10 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 100.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.

    Verwendung: Geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle. Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen.
  • Proprietà:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 4011
    Inhalt: 20 g
    Contenu: 20 g
    Couleur de la colle: transparent
    Farbe Klebstoff: transparent

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello