Descrizione:
LOCTITE 4305 UV Schnellklebstoff 20ml
Ausführung:
Lichthärtender KlebstoffHohe Haftfestigkeit auf KunststoffenAushärtung mit niedriger Intensität, nach ISO 10993 zertifiziertFarbe: Transparent, schwach grünlichViskosität in mPa·s: 900Durchhärtung in mm: >13Oberflächentrocken in Sek.: >5Handfestigkeit in Sek.: 2Shore-Härte: D 77Fluoreszenz: neinEinsatztemperaturbereich: -40° C bis +100° CVerwendung: Gut geeignet für Kunststoffe, Metalle und Keramik
Proprietà:
Temperaturbereich: 40 - 100 Attribute
Farbe Klebstoff: transparent
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
Hersteller-ID: 4305
ID fabricant: 4305
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
Couleur de la colle: transparent