Epoxid-Klebstoff 400

Codice art.: Z083610 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Zweikomponenten-Klebstoff

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083610 400
EAN / GTIN 5010266365510
Codice del produttore 451150

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 9483 Epoxid-Klebstoff 400ml
Ausführung: Universell einsetzbarer 2-K Epoxid-Klebstoff, geeignet zum Verkleben und Vergießen, mit hoher optischer Transparenz und Festigkeit. Fließfähig, geringe Feuchtigkeitsabsorption, Mischungsverhältnis nach Volumen 2:1, nach Gewicht 100:46,
  • Verarbeitungsdauer: 30 min.,
  • Handfestigkeit: 210 min.,
  • transparent,
  • Viskosität: 9,0 Pa's,
  • Scherfestigkeit (GBMS): 23 N/mm2,
  • Schälfestigkeit (GBMS): 1,5 N/mm,
  • Einsatztemperatur bis 100° C.
  • Proprietà:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - GHS09 umweltgefährdend Attribute
    Chemische Basis: Epoxid
    Verarbeitungszeit: 30 s
    Farbe: transparent
    Füllmenge: 400 g
    Handfestigkeit nach: 210 min
    Herstellerbezeichnung: 9483
    Zugscherfestigkeit: 23 N/mm²
    Résistance au pelage: 1,5 N/mm²
    Composant de base de la colle: Epoxy

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello