Fügeprodukt 641 10

Codice art.: Z083580 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fügeprodukt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083580 10
EAN / GTIN 7612908253704
Codice del produttore 267442

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 641 Fügeprodukt mittelfest 10ml
Ausführung: Spezielles Fügeprodukt. Mittelfest für zylindrische Teile, die kontinuierlich gewartet und ggf. demontiert werden müssen.
  • Benötigte Festigkeit: Mittel.
  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 30 min.
  • Klebespalt: Bis 0,1 mm.
  • Temperaturbeständigkeit: 150° C.

    Verwendung: Beispielsweise als Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
  • Proprietà:

    Farbe Klebstoff: gelb
    Füllmenge: 10 ml
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 641
    Temperaturbereich: 150 °C
    Couleur de la colle: jaune

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello