LOCTITE 601 Fügeprodukt 50ml

Codice art.: Z083564 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fügeprodukt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083564 50
EAN / GTIN 5010266601519
Codice del produttore 195667

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 601 Fügeprodukt 50ml
Ausführung: Hochfestes Fügeprodukt, niedrigviskos, für geringes Spaltmaß. Wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders wenn ein niedrigviskoses Produkt benötigt wird. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.
  • Temparaturbeständigkeit -55° C - +150° C.
  • Proprietà:

    Temperaturbereich: 55 - 150 Attribute
    Farbe Klebstoff: grün
    Füllmenge: 50 ml
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 601
    Couleur de la colle: vert

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello