Flächendichtung 50ml

Codice art.: Z083536 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Dichtmittel

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z083536 80
    EAN / GTIN 5010266429830
    Codice del produttore 2061022

    Descrizione

    Descrizione:

    LOCTITE 5699 Flächendichtung niedrigfest 80ml
    Ausführung: Niedrigfeste Flächendichtung, für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff. Hervorragend in Wasser/Glycol. Ideal für alle Arten von Flanschen, einschl. gestanzter Blechteile, wo Wasser-/Glycol- Beständigkeit gefordert wird. Oberflächentrocken nach 10 Min. P1 NSF.
    Technische Daten:
  • Farbe: Grau
  • Einsatztemperaturbereich: -60° C bis +200° C
  • Zugscherfestigkeit: 1,7 N/mm²
  • Max. Spalt: 1mm
  • Hautbildungszeit: 30 min
  • Durchhärtung in 24 h: 2,5mm
  • Festigkeit: Niedrig
  • Aushärtesystem: Feuchtigkeit (Silikon)
  • Proprietà:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS08 gesundheitsgefährdend - GHS05 ätzend - GHS07 Achtung Attribute
    Utilisable après: 10 std
    Résistance pour démontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Couleur du produit d'étanchéité: gris
    Plage de températures: -60 Attribute
    Plage de températures: 200 Attribute
    Temperaturbereich: 200 Attribute

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello